Cutting discs
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
Cutting discs
4J434643
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
Disco da taglio Tyrolit 200 x 3,0 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4J434643
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
3
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
3
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
60
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Adatto per uso a secco
SÌ
Marchio
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
4J434643
EAN
9003178632845
UBB
500572064896
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
863284