Cutting discs
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
Cutting discs
3J736342
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
Disco da taglio Tyrolit 200 x 1,2 x 30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3J736342
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.2
Diametro del disco (mm)
200
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.2
Diametro del disco (mm)
200
Adatto per l'uso a umido
SÌ
Granulazione
151
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Marchio
Tyrolit
Model
1A1RH 06290G
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi da taglio da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. I più alti valori di prestazione con un'usura degli utensili significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
3J736342
EAN
9003176032845
UBB
500572220159
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
603284