text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 178 x 2,0 x 22,23

Numero articolo 0Y197886
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Le mole per rettifica alternata sono utilizzate principalmente per la rettifica grossolana e fine nella costruzione di macchine e stampi. L'obiettivo è ottenere superfici uniformi e diritte dei pezzi. L'utilizzo di mole altamente porose e di speciali ossidi di alluminio consente di ottenere un risultato superficiale ottimale e un elevato tasso di asportazione. Risultati di rettifica eccezionali si ottengono grazie a specifiche di qualità e struttura adatte agli acciai non legati e a quelli a basso tenore di leghe.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  525355
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.