text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 125 x 1,0 x 20

Numero articolo 9G057267
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Le mole da laboratorio PREMIUM sono perfettamente adatte per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G057267
EAN 9003172820798
UBB 500572062247
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  282079
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.