text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 125 x 1,0 x 20

Numero articolo 3X925284
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 151
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Marchio Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM CBN di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in acciaio rapido (HSS). Grazie all'innovativo sistema di legatura, in combinazione con la qualità della grana appropriata, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata. Il taglio estremamente freddo di questi utensili produce i risultati più precisi e una resistenza all'usura ottimale, portando i vostri processi di lavoro a un nuovo livello di prestazioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  164485
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.