text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 115 x 3,0 x 22,23

Numero articolo 8R904228
Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Questo disco da taglio STANDARD offre agli operatori una soluzione economica per il taglio di un'ampia gamma di stampi in acciaio. È un prodotto comodo da usare per le sfide quotidiane, anche grazie al basso carico termico sul pezzo. In ogni caso, il disco da taglio STANDARD è una buona scelta per un taglio efficiente dei materiali in acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 8R904228
EAN 9003173677858
UBB 500572045184
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  367785
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.