text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 115 x 2,0 x 22,23

Numero articolo 3F911497
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 46

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio TYROLIT
Model 27

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM CUT AND GRIND è un utensile universale perfetto per tagliare e smerigliare. Il disco da taglio, realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di una speciale protezione contro i tagli profondi e garantisce quindi la massima sicurezza durante il taglio. Con CUT AND GRIND è possibile gestire applicazioni come la smerigliatura e la sbavatura, nonché il taglio e il tuffo in un solo passaggio.

Numeri di articolo

Numero articolo 3F911497
EAN 9003170019132
UBB 500572041381
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34042756
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.