text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 115 x 1,6 x 22,23

Numero articolo 6V209167
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 46

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 46
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio STANDARD 2in1 per smerigliatrice angolare è la soluzione per chi cerca uno strumento potente per tagliare lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio e acciaio inox. Permette di lavorare comodamente, fornisce risultati precisi e affidabili ed è progettato per una lunga durata. Questo disco da taglio è la scelta perfetta per chi vuole affrontare i lavori di taglio con la massima efficienza.

Numeri di articolo

Numero articolo 6V209167
EAN 9003172413730
UBB 500683342546
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34332861
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.