Cutting discs
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
Cutting discs
2U452985
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
Disco da taglio Tyrolit 115 x 1,6 x 22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2U452985
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
46
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
46
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco da taglio STANDARD offre agli operatori una soluzione economica per il taglio di un'ampia gamma di stampi in acciaio. È un prodotto comodo da usare per le sfide quotidiane, anche grazie al basso carico termico sul pezzo. In ogni caso, il disco da taglio STANDARD è una buona scelta per un taglio efficiente dei materiali in acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
2U452985
EAN
9003172412061
UBB
500683341142
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34332852