Dischi di sbavatura
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
Grinding wheels
T6230.178.622
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
Disco da sbavo Tyrolit 367552 178 x 6,0 x 22,2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
T6230.178.622
Altezza
6
Diametro del disco (mm)
178
Granulazione
30
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
6
Diametro del disco (mm)
178
Granulazione
30
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
395
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa aggressiva mola STANDARD per pietra offre un lavoro veloce e confortevole senza grandi sforzi. Grazie all'uso del carburo di silicio nella struttura della mola, questo utensile è particolarmente adatto per la pietra da morbida a dura e per i materiali a taglio corto, nonché per la pietra naturale e ingegnerizzata e il calcestruzzo.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6230.178.622
EAN
9003173675526
UBB
500503093717
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
367552