Non Woven
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
Non Woven
5728883M
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
Disco condizionatore 3M 125 x 22 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5728883M
Diametro
125
Tipo
Disco
Finezza del tessuto non tessuto
Finezza grossolana
Marchio
3M
Weight per piece (g)
711.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
125
Tipo
Disco
Finezza del tessuto non tessuto
Finezza grossolana
Marchio
3M
Weight per piece (g)
711.4
Type
Heavy Duty Conditioning Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc è un disco abrasivo in tessuto non tessuto resistente e aggressivo per applicazioni di affinamento delle saldature. I nostri dischi miscelano e rifiniscono in modo uniforme, spesso in un solo passaggio.Eseguite una miscelazione e una finitura efficienti con Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. I nostri dischi SL sono resistenti, durano a lungo e vengono utilizzati per applicazioni di sfumatura e finitura, senza compromettere una finitura eccellente. Sono veloci da tagliare e consentono di combinare le fasi di sfumatura e finitura della saldatura, tradizionalmente eseguite con dischi in fibra seguiti da dischi per il condizionamento delle superfici.
Numeri di articolo
Numero articolo
5728883M
EAN
4046719059119
UBB
500614746104
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
572888