Non Woven
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Non Woven
5728853M
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
Disco condizionatore 3M 125 x 22 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5728853M
Diametro
125
Tipo
Disco
Marchio
3M
Weight per piece (g)
811.5
Codice merceologico
68053000
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
125
Tipo
Disco
Marchio
3M
Weight per piece (g)
811.5
Codice merceologico
68053000
Type
Super Duty Conditioning Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc è un disco abrasivo in tessuto non tessuto resistente e aggressivo per applicazioni di affinamento delle saldature. I nostri dischi miscelano e rifiniscono in modo uniforme, spesso in un solo passaggio.Eseguite una miscelazione e una finitura efficienti con gli Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. I nostri dischi SL sono resistenti, durano a lungo e vengono utilizzati per applicazioni di sfumatura e finitura, senza compromettere una finitura eccellente. Sono veloci da tagliare e consentono di combinare le fasi di sfumatura e finitura della saldatura, tradizionalmente eseguite con dischi in fibra seguiti da dischi per il condizionamento delle superfici.
Numeri di articolo
Numero articolo
5728853M
EAN
4046719057924
UBB
500614746021
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
572885