text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco condizionatore 3M 115 x 22 mm


Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combina un disco in tessuto non tessuto aggressivo per sbavature e finiture pesanti, con un pratico sistema di fissaggio a gancio e ad anello. Il nostro disco utilizza un abrasivo in ossido di alluminio per un taglio veloce e una fibra che si conforma bene per aiutare a preservare i bordi e le superfici sagomat

Numero articolo 6R875822
Larghezza 22
Tipo Disco
Lunghezza (mm) 115
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 22
Tipo Disco
Lunghezza (mm) 115
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Corundum
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Marchio 3M
Type Conditioning Disc

Descrizione

Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combina un disco in tessuto non tessuto aggressivo per sbavature e finiture pesanti, con un pratico sistema di fissaggio a gancio e ad anello. Il nostro disco utilizza un abrasivo in ossido di alluminio per un taglio veloce e una fibra che si conforma bene per aiutare a preservare i bordi e le superfici sagomate.Per sbavare, levigare, smerigliare e rifinire in modo efficace e pesante, utilizzate il disco 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc con abrasivo in ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è preferito da molti professionisti dell'industria per l'elevata velocità di taglio e la lunga durata. È un abrasivo resistente e durevole che si autofrattura continuamente durante l'uso per esporre nuovi bordi di taglio, rispetto agli abrasivi tradizionali come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. Inoltre, ha una bassa ritenzione di calore ed è perfetto per smerigliare, levigare e rifinire. Il nostro disco con ossido di alluminio è adatto all'uso su un'ampia varietà di substrati nella lavorazione del legno e dei metalli, comprese le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, caratterizzati da abrasivi mescolati a fibre non tessute di nylon o sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per l'intera durata del prodotto. Il materiale a nastro aperto si raffredda e resiste al carico, limitando l'intasamento delle fibre e mantenendo i minerali abrasivi ad alte prestazioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6R875822
UBB 500717094436
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  574
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.