text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco cambio rapido Klingspor 76mm P80


Artikelnummer S0833.076.080
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 20000
Diametro 76
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 76
Granulazione 80
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 20000
Diametro 76
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 76
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 80
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Schema di foratura Nessuno
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Plastic
Disco lamellare No
Marchio Klingspor
Weight per piece (g) 9.84
Codice merceologico 68053000
Model QRC 411
Type Quick-Change Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0833.076.080
EAN 4014855124435
UBB 500614787447
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295322
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.