text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 5330 150 x 7,0 x 22,2


La mola PREMIUM FASTCUT per smerigliatrice angolare è stata chiaramente ottimizzata per una facile capacità di taglio e un'elevata asportazione. Ciò si ottiene soprattutto grazie alla tecnologia FASTCUT appositamente sviluppata da Tyrolit. Ciò che rende questa mola così unica è il bordo Comfort Start smussato e definito dell'utensile. Questo garantisce

Numero articolo T6120.150.722
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 280
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

La mola PREMIUM FASTCUT per smerigliatrice angolare è stata chiaramente ottimizzata per una facile capacità di taglio e un'elevata asportazione. Ciò si ottiene soprattutto grazie alla tecnologia FASTCUT appositamente sviluppata da Tyrolit. Ciò che rende questa mola così unica è il bordo Comfort Start smussato e definito dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la molatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Di conseguenza, questo utensile è caratterizzato dal massimo comfort e da una buona durata e può essere utilizzato universalmente per una serie di applicazioni di rettifica su acciaio e acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  5330
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.