text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco 3M Clean & strip 100 x 13 x 6mm PEG

Numero articolo 570163M
Diametro 100
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto

Specifiche

Diametro 100
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto

Descrizione

Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip utilizza un abrasivo di lunga durata che combina carburo di silicio minerale con fibre di nylon non tessute, utilizzando una resina che si dissolve e si rompe nel tempo. I nostri dischi sono progettati per pulire in modo aggressivo senza alterare il materiale di base.Utilizzate il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip per rimuovere in modo aggressivo la vernice e la ruggine da giunture, stipiti delle porte, gocciolatoi, saldature a pressione e altre aree ristrette.I nostri dischi sono dotati del sistema di fissaggio Roloc, che consente di cambiare il disco in modo facile e veloce, ideale per i processi di finitura in più fasi. Il disco si monta rapidamente sul supporto e sul cuscinetto* che, successivamente, si aggancia agli utensili abrasivi come le smerigliatrici e le levigatrici a disco ad angolo retto.I dischi legano il carburo di silicio e le fibre di nylon non tessute utilizzando una resina che si dissolve e si rompe nel tempo, aiutando l'abrasivo a rimanere forte e resistente al calore.Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto tagliente che viene comunemente utilizzato per applicazioni a bassa pressione come la preparazione della vernice. Si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio, producendo una finitura superiore. Il minerale extra grossolano (XCS) lavora duramente per rimuovere la corrosione indesiderata e le imperfezioni da una varietà di substrati. Rimuove in modo aggressivo la vernice e la ruggine da giunture, stipiti delle porte, gocciolatoi, saldature a pizzico e altre aree difficili da raggiungere.La tecnologia non tessuta rende gli abrasivi industriali Scotch-brite unici nel loro genere. La tecnologia non-tessuto rende gli abrasivi industriali Scotch-brite unici nel loro genere: combiniamo fili, resina e minerale abrasivo per formare una rete spessa e aperta. La natura elastica delle fibre risponde ai contorni e rimuove efficacemente bave, sporco e contaminanti indesiderati, mantenendo la geometria del pezzo, riducendo così la rilavorazione e aumentando la produttività. Gli spazi vuoti nel nastro consentono la fuoriuscita dei trucioli, in modo che i detriti non intasino il minerale. Le fibre del nastro si rompono continuamente con l'uso per rivelare il minerale fresco per una consistenza eccezionale, prestazioni di taglio superiori e una durata estremamente lunga. Dalla finitura estetica alla sfumatura delle saldature, alla sbavatura e altro ancora, gli abrasivi Scotch-Brite lavorano velocemente e offrono risultati costanti, pezzo dopo pezzo.*Venduti separatamente

Numeri di articolo

Numero articolo 570163M
UBB 500614745379
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  57016
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.