Rondelle elastiche a disco
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle elastiche a disco
36307
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
Disc spring DIN ≈2093 A/C Spring steel Phosphated
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Material
Spring steel
Surface treatment
Phosphated
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The disc springs mentioned above acc. to ≈ DIN 2093 are suitable for general use. For more critical applications it is advised to choose disc springs from the article groups 36300, 36302, 36303 and 36450.
Group 1: t
1,25 from steel C67S
Group 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 from steel 51 Cr V4 (edges of these disc springs are not machined).
F = spring force in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: execution heavy (D
e
/t ≈ 18).
Type B: execution medium (D
e
/t ≈ 28).
Type C: execution light (D
e
/t ≈ 40).
If the type is not mentioned, the concerning dimension is not DIN standardised.
For the calculation of disc springs, see DIN 2092.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Material
Spring steel
Surface treatment
Phosphated
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The disc springs mentioned above acc. to ≈ DIN 2093 are suitable for general use. For more critical applications it is advised to choose disc springs from the article groups 36300, 36302, 36303 and 36450.
Group 1: t
1,25 from steel C67S
Group 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 from steel 51 Cr V4 (edges of these disc springs are not machined).
F = spring force in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: execution heavy (D
e
/t ≈ 18).
Type B: execution medium (D
e
/t ≈ 28).
Type C: execution light (D
e
/t ≈ 40).
If the type is not mentioned, the concerning dimension is not DIN standardised.
For the calculation of disc springs, see DIN 2092.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare