text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Disco lamellare Tyrolit 668697 178 x 22,2 ZA60 K 60

Numer artykułu T6151.178.060
Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specyfikacje

Diametro 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 197
Codice merceologico 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

Opis

Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere la rettifica dei cordoni di saldatura facile e veloce. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una finitura impeccabile. Inoltre, la sua purezza chimica garantisce l'assenza di corrosione, rendendolo ideale per tutte le esigenze dell'acciaio inossidabile. Con il disco lamellare PREMIUM 2in1 il lavoro è più veloce e migliore.

Numery artykułów

Numer artykułu T6151.178.060
EAN 9003176686970
UBB 500504532788
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668697
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.