SURUBELNITE
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
56120
56120.080.025
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
DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M8X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
25 mm
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
25
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
56120.080.025
EAN
8715493538276
UBB
955351287300
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD