text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M6X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 30 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Standard

BS ≈4168-1
ISO ≈4762
DIN ≈912
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.060.030
EAN 8715493538221
UBB 955351286807
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.