text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Standard

ISO ≈4762
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NF ≈E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.060.025
EAN 8715493538214
UBB 955351286724
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.