text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.75
s 10

Standard

ISO ≈4762
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.120.050
EAN 8715493538382
UBB 955351288472
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.