SURUBELNITE
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
56120
56120.120.030
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
DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
30 mm
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
30
P
1.75
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
56120.120.030
EAN
8715493538368
UBB
955351288217
UNSPSC
31161605