text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M10X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 40 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Standard

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.100.040
EAN 8715493538344
UBB 955351288050
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.