SURUBELNITE
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
56120
56120.100.030
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
DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M10X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
30 mm
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
30
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
56120.100.030
EAN
8715492860828
UBB
950351896796
UNSPSC
31161605