text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M8X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Standard

BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.080.030
EAN 8715493538283
UBB 955351287482
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.