text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M10X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 25 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Standard

NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.100.025
EAN 8715493538337
UBB 955351287979
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.