text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Steel Plain 100 M8X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 04400.080.016
EAN 8715492125842
UBB 952351494168
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.