Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
04400
04400.160.060
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
DIN ≈6921 Steel Plain 100 M16X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
60 mm
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
60
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
04400.160.060
EAN
8715492126108
UBB
952351496718
UNSPSC
31161620
Scarica informazioni aggiuntive