text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo WEPBA 19-125 Q DS M-Brush Angle Grinder 1.9kW 11000RPM 125mm

Article number 8Q290929
Larghezza 111
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (mm) 406
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.7

Specifications

Larghezza 111
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (mm) 406
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
Marchio Metabo
Model WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Article numbers

Article number 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  613114000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.