text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Impact wrench GDS 10,8 V-EC (without battery/charger)


Numero articolo 4P670122
Tensione nominale (V) 12
Larghezza 54
Altezza 177
Lunghezza (mm) 137
Peso con pacco batterie (kg) 0.9
Coppia massima (Nm) 115
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Larghezza 54
Altezza 177
Lunghezza (mm) 137
Peso con pacco batterie (kg) 0.9
Coppia massima (Nm) 115
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 3/8 di pollice
Impatto (1/min) 3100
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2600
Numero di batterie incluse 0
Con caricabatterie No
Marchio Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 4P670122
EAN 3165140765114
UBB 500512651760
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  06019E0101
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.