text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 hatlapú anya M18


Article number 55082.180.001
Átmérő
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Átmérő M18
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 45.7
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód 7318163990

Description

LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners.

Why chose LUBRINOX®

  • Prevents galling of internal and external screw threads
  • Ready for use, no need to apply grease manually
  • Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw
  • FDA approved, safe to use in the Food industry
  • High quality, clean Stainless-Steel appearance
  • Works well with thread locking such as Loctite®
  • Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts

Standards

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Article numbers

Article number 55082.180.001
EAN 8725928143654
UBB 500728577122
UNSPSC 31161619
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.