text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuffie auricolari 3M Optime II H520F Verde


Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi dispositivi di protezione dell'udito da utilizzare in ambienti rumorosi e impegnativi, come aeroporti e cantieri, che riducono i livelli di rumore fino a 31 dB. Queste cuffie sono dotate di anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma, che garantiscono un c

Numero articolo 3T840872
Colore Green
Peso 283.6
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Green
Peso 283.6
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole
Valore di isolamento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Tipo di trasporto -
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Model Peltor

Descrizione

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi dispositivi di protezione dell'udito da utilizzare in ambienti rumorosi e impegnativi, come aeroporti e cantieri, che riducono i livelli di rumore fino a 31 dB. Queste cuffie sono dotate di anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma, che garantiscono un comfort gradevole anche nell'uso prolungato e migliorano l'incidenza dell'usura e della conformità.Ottenete una protezione dell'udito di alto livello, che protegge anche dalle frequenze estremamente basse, con le cuffie 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Sono ideali per l'uso in ambienti rumorosi e impegnativi, caratterizzati da una forte rumorosità industriale, come aeroporti, cantieri e durante i lavori agricoli.Le nostre cuffie riducono i livelli di rumore fino a 31 dB e sono dotate di anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma. L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre i morbidi e ampi cuscinetti aiutano a diminuire la pressione intorno alle orecchie, rendendole comode da indossare per lunghi periodi. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire in caso di usura o danneggiamento, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili nei modelli ad archetto, ad archetto da collo, con attacco al casco e in verde Hi-Viz.

Numeri di articolo

Numero articolo 3T840872
EAN 4046719360185
UBB 500512530246
UNSPSC 46181802
Nr articolo produttore  OPT2FOLD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.