Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri innovativi e leggeri dispositivi di protezione dell'udito che riducono i livelli di rumore fino a 28 dB. Sono caratterizzate da un design a basso profilo che le rende facilmente abbinabili ad altri dispositivi di sicurezza e sono dotate di morbidi e ampi cuscinetti confortevoli che riducono la pressione intorno alle orecchie.Ottenete una protezione dell'udito leggera che si combina in modo eccellente con altri dispositivi di sicurezza con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I. Sono ideali per il rumore industriale moderato, come le officine, le officine di lavorazione delle lamiere e le tipografie, e per le attività all'aperto, come la falciatura del prato o la potatura delle siepi.Le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 28 dB e sono dotate di anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma. L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre i morbidi e ampi cuscinetti aiutano a diminuire la pressione intorno alle orecchie, rendendole comode da indossare per lunghi periodi. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire in caso di usura o danneggiamento, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili nei modelli ad archetto pieghevole, ad archetto da collo, con attacco al casco e verde Hi-Viz.