text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Cuffie antirumore 3M PEX3A Peltor X3A Nero/Rosso


I paraorecchie 3M™ PELTOR™ X3 sono dotati di un doppio archetto isolato elettricamente che riduce l'accumulo di calore sulla sommità del capo. Utilizzando un distanziatore appositamente progettato, offrono una riduzione del rumore fino a 33 dB senza il peso e l'ingombro. Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro i livelli di rumore da mod

Numero articolo 5V316673
Colore Altro
Peso 247
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Peso 247
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 33
Bluetooth No
Materiale archetto Plastic
Tipo di trasporto -
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Model Peltor

Descrizione

I paraorecchie 3M™ PELTOR™ X3 sono dotati di un doppio archetto isolato elettricamente che riduce l'accumulo di calore sulla sommità del capo. Utilizzando un distanziatore appositamente progettato, offrono una riduzione del rumore fino a 33 dB senza il peso e l'ingombro. Per una protezione dell'udito ad alte prestazioni contro i livelli di rumore da moderati a elevati, utilizzate le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3. Le nostre cuffie auricolari X3 hanno un codice colore rosso, che semplifica la scelta del livello di protezione corretto della gamma X. Combinando le leggendarie conoscenze di 3M in materia di protezione dell'udito con una tecnologia avanzata, le nostre cuffie includono un distanziatore appositamente progettato che migliora la riduzione del rumore senza ingombri e pesi eccessivi. Il design del doppio archetto, isolato elettricamente, aiuta a ridurre l'accumulo di calore sulla sommità del capo e il filo di acciaio inossidabile, rivestito di plastica, rende l'archetto il più robusto che 3M possa offrire. È allo stesso tempo resistente e confortevole, in quanto l'archetto piatto e largo ha un rivestimento in plastica morbida che garantisce una pressione stabile sulla sommità del capo. L'assenza di metallo esposto fa sì che il prodotto sia “dielettrico”, garantendo la resistenza elettrica per le applicazioni con rischio di scintille o cariche. Gli ampi e morbidi cuscinetti in schiuma aiutano i lavoratori a stare comodi, mentre le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit di igiene, sono facili da sostituire se si usurano o si danneggiano, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Sono inoltre disponibili come modelli per il montaggio su casco o su fascia da collo.

Numeri di articolo

Numero articolo 5V316673
EAN 4046719695492
UBB 500512531319
UNSPSC 46181802
Nr articolo produttore  PEX3A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.