text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuffie antirumore 3M Optime III Verde H540P3E


Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni da utilizzare in ambienti estremamente rumorosi, in grado di ridurre i livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce al minimo la risonanza e di comodi cuscinetti morbidi e larghi per ridurre la pressione intorno alle orec

Numero articolo 7R592490
Colore Altro
Peso 184
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Peso 184
Regolabile
Collegamento radio No
Pieghevole No
Valore di isolamento SNR (dB) 33
Bluetooth No
Materiale archetto Altro
Tipo di trasporto Casco attaccato
Cancellazione attiva del rumore No
Cuscini sostituibili No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con radio No
Marchio 3M
Model Peltor
Type 7000039624

Descrizione

Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni da utilizzare in ambienti estremamente rumorosi, in grado di ridurre i livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce al minimo la risonanza e di comodi cuscinetti morbidi e larghi per ridurre la pressione intorno alle orecchie. Disponibili nei modelli ad archetto, ad archetto da collo, con attacco al casco e verde Hi-Viz.Ottenete una protezione dell'udito confortevole e ad alte prestazioni con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Le nostre cuffie riducono i livelli di rumore fino a 35 dB e sono dotate di una tecnologia a doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro del supporto, garantendo la massima attenuazione delle alte frequenze. L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre i morbidi e ampi cuscinetti in schiuma offrono una bassa pressione di contatto con le orecchie, rendendole comode da indossare per lunghi periodi e aumentando la compliance grazie alla preferenza dell'utente. I cuscinetti e gli inserti in schiuma sono disponibili in kit d'igiene, facili da sostituire in caso di usura o danneggiamento, per prolungare la durata del prodotto. Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ III sono disponibili nei modelli con archetto, con collare, con attacco al casco e in verde Hi-Viz.

Numeri di articolo

Numero articolo 7R592490
EAN 4046719384211
UBB 500512530329
UNSPSC 46181802
Nr articolo produttore  OPT3P3E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.