text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7983 C-Z Steel Zinc plated black passivated ST4,2X16MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.2 mm
Lunghezza 16 mm
Marchio Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 1.53
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 16
No. cross recess 2
P 1.4

Standard

ISO 7051 CZ
DIN 7983 CZ
NF E25-657 C

Numeri di articolo

Numero articolo 26452.042.016
EAN 8715492656674
UBB 950352439224
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.