Nedtrain Oud
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
Viti
Viti autofilettanti
55689
55689.039.013
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
Cross recessed raised countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7983 C-Z Stainless steel A4 ST3,9X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
13 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
13
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Numeri di articolo
Numero articolo
55689.039.013
EAN
8715494558259
UBB
500634543473
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD