text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head tapping screw Phillips DIN 7983 C-H Steel Zinc plated ST2,9X19MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 2.9 mm
Lunghezza 19 mm
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 2.9
dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
L (mm) 19
No. cross recess 1
P 1.1

Standard

ISO 7051 CH
NF E25-657
DIN 7983 CH

Numeri di articolo

Numero articolo 26700.029.019
EAN 8715492946324
UBB 950352123562
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.