text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head screw Pozidriv DIN 966 A-Z Steel Zinc plated 4.8 M6X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 16 mm
Marchio Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.07
Codice merceologico 7318155890

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 16
No. cross recess 3
P 1

Standard

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Numeri di articolo

Numero articolo 24692.060.016
EAN 8715492644039
UBB 950353751460
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.