text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A2 large pack ST4,2X38MM

Specifiche

Diametro 4.2 mm
Lunghezza 38 mm
Marchio FABORY
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info large pack

Dimensioni

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
No. cross recess 2
P 1.4

Standard

NF E25-658
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH

Numeri di articolo

Numero articolo 51670.042.038
EAN 8715492303738
UBB 950352599936
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.