Screws
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Fasteners
Screws
Tapping screws
55681
55681.042.016
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
Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Stainless steel A4 ST4,2X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diameter
Length
Brand
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diameter
4.2 mm
Length
16 mm
Brand
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
1.23
Commodity code
7318141090
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk
8.1
k ≈
2.5
L (mm)
16
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Numeri di articolo
Numero articolo
55681.042.016
EAN
8715494555463
UBB
500634536618
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare