text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A4 3X12MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 12 mm
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.

Dimensioni

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 12
No. cross recess 1

Numeri di articolo

Numero articolo 55750.030.012
EAN 8715492352804
UBB 950350422669
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.