8000 A SB Cricchetto Zyklop con attacco da 1/4",, 1/4", x 152 mmCricchetto Zyklop con attacco da 1/4",. La dentatura fine a 72 denti consente un angolo di ritorno ridotto a 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione grazie all'interruttore a scorrimento su entrambi i lati. Lavoro senza problemi, con ampio spazio per le mani anche in situazioni di installazione molto strette o difficili da raggiungere. Le posizioni predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione 0°, il cricchetto con adattatore e punta può essere utilizzato come un cacciavite tradizionale. Il design del volano contribuisce ad accelerare il processo di avvitamento. Il design a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione rapida favoriscono una rotazione rapida. Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform che si adatta perfettamente alla mano, si evitano lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un rapido passaggio della mano senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone più morbide, ",antiscivolo",, offrono la trasmissione di forze elevate senza perdite. Per inserti di chiavi a bussola a testa quadra da 1/4", e connettori da 1/4", con attacco a testa quadra, con bloccaggio a sfera.