text.skipToContent text.skipToNavigation

Cricchetto Toku MR-2209 3/8 KLN

Numero articolo E2053.000.110
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 250
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 28
Coppia di serraggio massima (Nm) 28
Modello a cricchetto

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 250
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 28
Coppia di serraggio massima (Nm) 28
Modello a cricchetto
Dimensione massima della filettatura (metrica) 10
Volume d'aria richiesto 300
Marchio Toku
Weight per piece (g) 1200
Codice merceologico 82041100
Type Ratchet Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo E2053.000.110
EAN 8717981000227
UBB 203122728405
UNSPSC 27111753
Nr articolo produttore  MR-2209C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.