Cricchetti
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
Chiavi
Cricchetti e accessori
Cricchetti
7W715229
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
Cricchetto Gedore 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7W715229
Isolato
SÌ
Peso
215
Antimagnetico
No
Lunghezza (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
215
Antimagnetico
No
Lunghezza (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con maniglia
SÌ
Modello con alimentazione a trogolo
No
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
10
Angolo di rotazione posteriore (°)
8.2
Reversibile
SÌ
Cricchetto da costruzione
No
Adatto per punte
No
Bloccaggio della presa
SÌ
Sblocco integrato
SÌ
Impugnatura girevole
No
Impugnatura estensibile
No
Testa articolata
No
Testa rotante
No
Adatto per bussole
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Type
Ratchet
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Prese assolutamente sicure grazie al bloccaggio a pulsante con sfera nella trasmissione quadrata, Direzione cambiata da 2 pulsanti, contrassegnati da R e L, sull'albero, Angolo di ritorno 8,2 gradi, Trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - A 10, ISO 1174, acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900
Numeri di articolo
Numero articolo
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
2946599