Viti per legno
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
Viti
Viti per legno
51459
51459.040.050
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
Countersunk Head Timber Screw, Drill-Point, Mill Rib 4.0x50/30 TX15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Weight per piece (g)
2.83
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4
Lunghezza
50
marca
Fabory
Weight per piece (g)
2.83
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
30
d-D
4
dk (max.)
8
dp
3
k
2.5
Driver size
15
L (mm)
50
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51459.040.050
EAN
8712423114203
UBB
500728802926
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare