Viti
Viti per truciolare
55755
55755.040.020
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
Countersunk chipboard screw ribs cut point Stainless steel A4 4X20X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
20 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Dimensioni
b
20
D (mm)
4
dk
8
k
2.5
L (mm)
20
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55755.040.020
EAN
8717077002630
UBB
500634556582
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare