text.skipToContent text.skipToNavigation

Connettori Knipex, isolati 100 pezzi cad.


Connettori a testa in giù, isolati Materiale: rame, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo4 - 6mm²AWG12 - 10ColoreGialloQuantità100IsolamentoNylonMaterialeRameSuperficieStagnataTemperatura massima105°CMassimo carico elettrico600 V

Numero articolo 7C646130
Colore Yellow
Senza alogeni No
Gamma AWG 11 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Senza alogeni No
Gamma AWG 11 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6

Descrizione

Connettori a testa in giù, isolati Materiale: rame, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo4 - 6mm²AWG12 - 10ColoreGialloQuantità100IsolamentoNylonMaterialeRameSuperficieStagnataTemperatura massima105°CMassimo carico elettrico600 V

Numeri di articolo

Numero articolo 7C646130
EAN 4003773076360
UBB 500641809339
UNSPSC 39121723
Nr articolo produttore  97 99 272
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.