text.skipToContent text.skipToNavigation

Connettore Ripca Pin 1,5-2,5mm² blu Ø 1,9mm 50 pezzi

Numero articolo 1L183591
Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 19.8
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue

Specifiche

Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 19.8
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue
Materiale Copper
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 9.8
Diametro del perno (terminale a forma di perno) (mm) 1.9
Marchio Ripca
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Numeri di articolo

Numero articolo 1L183591
EAN 8712734009168
UBB 500641052948
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  564BLU-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.